TIGON Roller Compactor TG-VR450 Single Roller with Engine MGX-200 1unit
Rp49.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TG-VR450 |
---|---|
Unit | 1unit |
Engine | WIth Engine MGX-200 |
Power (HP) | 6.5 |
Walk Speed (km/hour) | 0 – 4 |
Climbing Capacity (%) | 30 |
Driver Type | Hydrostatic Transmision |
Vibrating Control | Electromagnetic Clutch |
Nominal Amplitude (mm) | 0.35 |
Vibration Frequency (Hz) | 70 |
Exciting Force (kN) | 12 |
Water Tank (L) | 16 |
Hydraulic Oil Tank (L) | 2.5 |
Starting Mode | Hand And Electric |
Steel Wheel Size (mm) | 450x600 |
Dimensions (mm) | 880x740x1040 |
Berat (Kg) | 290.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan