TIGON External Vibrator Motor TEVM - 100/3 2P 1unit

#Nomor SKU S043359257
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TEVM - 100/3
Unit 1unit
Power (kW) 0.1
Power (A) 0.21
Exciting Force (kN) 0.98
Voltage (V) 380
Frequency/Phase (Hz/Ph) 50/3
Speed (rpm) 2850
Berat (Kg) 5.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan