Asaka Industrial Gold Elephant #112064 1pc
Rp649.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | #112064 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Natural wood |
Overall Length (mm) | 420 |
Head Diameter (Φmm) | Body: 90 |
Head Length (mm) | 180 |
M Code | 31638137 |
Berat (Kg) | 1.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
A wooden hammer for striking and striking work that uses carefully selected materials.
Since it uses carefully selected natural wood, the head is strong and the grip pattern fits well in the hand.
Driving work and sheet metal work.
Since it uses carefully selected natural wood, the head is strong and the grip pattern fits well in the hand.
Driving work and sheet metal work.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan