ESCO Alligator Clip Red EA707NC-52 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | EA707NC-52 |
---|---|
Unit | 1pc |
Overall Length (mm) | 54 |
Color | Red |
Rated Voltage (V) | 300 |
Rated Current (A) | 15 |
Maximum Jaw Opening (mm) | 11 |
AS ONE Part Number | 64-7909-09 |
Plug Diameter (mm) | 4 |
M Code | 64760344 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan