ELPA (Asahi Electric) Steple Va2 ST-VA2H 1pack(18pcs)
Rp54.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ST-VA2H |
---|---|
Unit | 1pack(18pcs) |
Dimension A (mm) | 22 |
Dimension B (mm) | 13 |
Suitable Cable | VVFΦ1.6mm x 3 core |
M Code | 06612907 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
This is convenient when temporary fixing is required on the wall surface or floor surface for temporary construction or repair work.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan