Bando Chemical Industries W800 SB Agricultural Super V-Belts SB36 1pc
Rp539.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SB36 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | SB type |
| Belt Height (mm) | 9 |
| Belt Top Width (mm) | 16.7 |
| Effective Pitch Length (inch) | 36 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 39903796 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Description
V-belt W800 is a high-performance V-belt for agricultural machinery that has excellent heat resistance, bending resistance, and impact resistance, and is capable of high-load transmission.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan