BAL OHASHI Tire Gauge for High Pressure No.161 1pc

Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number No.161
Unit 1pc
Overall Length (mm) 610
Main Unit Dimensions (mm) Φ62.5
Measuring Range (kPa) 90~1100
Measurement Error (kPa) ±20
Hose Length (mm) 300
Minimum Scale (kPa) 20
M Code 34813265
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With 144mm long arm and double chuck, tire pressure can be measured without worrying about the position of the tire valve. With measurement value holding function. Can be used with double tires. With decompression function.
For trucks/passenger cars/motorcycles

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan