ACE Star Shelf Holder PG-782 1box(4pcs)

#Nomor SKU S043264025
Wishlist
Rp14.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PG-782
Unit 1box(4pcs)
Material Resin
Color Ivory
Square Drive (mm) 6.8
Diameter (mm) (Insert) 6.8
M Code 58929823
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not use for anything other than dowels. As it is a small part, please keep it out of the reach of children. If the base is hollow or insufficient in strength, the dowel may not be fixed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan