Leo Pump AC/DC Max Head Deep Well Solar Water Pump (Submersible Pump) 4LPY9-85-200-1500P Pump+Motor Only 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4LPY9-85-200-1500P |
---|---|
Unit | 1pc |
Related Power (W) | 1500 |
Motor Voltage (V) | 200 |
Maximum Flow (m³/hour) | 9 |
Maximum Head (m) | 85 |
DSKP Type | DSKP-200-1.5 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan