SOLBERG Vacuum Pump Filters HDLPSG848150HC 0.3 micron Rating 99.97% Efficiency Polyester 7 1/4inch Outside Dia Pneumatic Oil Npsc Inlet 1 1/2 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HDLPSG848150HC |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 40161511 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 180 |
Minimum Operating Temperature (°F) | 68 |
Overall Height (inch) | 6-3/4 |
Inlet Connection Type | NPSC |
Outlet Connection Type | NPSC |
Housing Material | Carbon Steel |
Inlet Size (inch) | 1-1/2 |
Outside Diameter (inch) | 7-1/4 |
Outlet Size (inch) | 1-1/2 |
Number of Air Inlets | 1 |
Number of Air Outlets | 1 |
Filter Rating (micron) | 0.3 |
Element Material | Polyester |
Filtration Efficiency (%) | 99.97 |
Maximum Air Flow (scfm) | 50 |
Berat (Kg) | 2.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Vacuum pump exhaust filters prevent small particles and contaminants from getting expelled into the atmosphere. These filters are installed at the outlet of the vacuum pump and help reduce exhaust noise.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Use
Application :Any Application Requiring Low Delta P Coalescing of Large Air Volumes; Blower Exhaust Oil Mist; Captures Oil Fog, Mist, or Smoke from Exhaust on Oil Flooded Vacuum Pumps; Cement; Food Processing-Pressure; Industrial Vacuum Processes; Nailers/Staplers; Oil Removal for Pressure Unloading Vents on Piston Compressors; Paper Processing; Vacuum Coating; Vacuum Freeze Dry; Vacuum Outgassing
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan