SPEEDAIRE Solenoid Air Control Valves 3FFH4 H Series 4-Way/3-Position 50 to 145psi 120V AC 5599-1 120Vac 1unit

Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3FFH4
Unit 1unit
UNSPSC 40141605
Standards CE; CSA; cUS; Meet ISO 1179
Overall Length (inch) 9-1/2
Overall Height (inch) 4-3/4
Overall Width (inch) 2-3/4
Voltage (V) 120 AC
Electrical Connections 30mm, 3-Pin DIN 43650 A
Valve Series H Series
Body Style Base Mounted
Coefficient of Volume 5
Maximum Flow (cfm) 6
Operational Pressure Range (psi) 50 to 145
Shifting Technology Packed Spool
Valve Actuator/Return Solenoid / Solenoid
Valve Ways and Positions 4-Way/3-Position
NEMA Classification NEMA 4
Valve Vacuum Range (in.Hg) 0 to 28
Iso Class 5599-1
Center Position Open
Power Consumption (V/A) 4.1
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These Speedaire solenoid air control valves control air release in pneumatic systems. Solenoid air control valves shift by means of an electrical solenoid.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan