THERMAL DYNAMICS Plasma Torch Adapter Kits 73429 For ESAB PCM-750i/875/1000i/1125 Cutter Cutting 1unit

Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 73429
Unit 1unit
UNSPSC 23171517
Process Plasma Cutting
For Plasma Torch Series SL60SL100
For Plasma Cutter Series PCM-750i; PCM-875; PCM-1000i; PCM-1125
For Plasma Torch Type Handheld
For Plasma Torch Model 7-5200; 7-5201; 7-5202; 7-5203; 7-5204; 7-5205; 7-5206; 7-5208; 7-5260; 7-5261; 7-5262; 7-5263; 7-5264; 7-5265
For Plasma Cutter Brand ESAB
For Plasma Torch Brand Thermal Dynamics
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The fittings in these kits allow Thermal Dynamics plasma torches to connect to plasma cutters that would not normally be compatible with the torches. Each kit includes a connection fitting, electrical connectors, and installation instruction sheets for the compatible power supply.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan