RPB SAFETY PAPR Lenses, Lens Covers & Protective Plates NV2018 Nova 2000 Polycarbonate Inner Clear 1pack(10pcs)
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NV2018 |
---|---|
Unit | 1pack(10pcs) |
UNSPSC | 46182007 |
Height (inch) | 5 |
Width (inch) | 1 |
Standards | NIOSH, ANSI Z89.1 Z87+, ISO9001, CE2797 EN14594: 2005 3B, AS/NZS 1716:2012, BMP # 714303 |
Product Type | Inner Lens Lens |
Includes | Nova 2000 Inner Lens (pk 10) |
Color | Clear |
Material | Polycarbonate |
For use with | Nova 2000 |
Length (inch) | 10-1/2 |
Berat (Kg) | 7.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
RPB PAPR (powered air-purifying respirator) protection plates, lenses, and lens covers attach to PAPR headgear of the same brand and series. Lenses protect the eyes and prevent ambient air and contaminants from entering the headgear. Lens covers protect the front of the lens. They are removed and replaced when wear affects visibility. Plates hold the lens in place.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan