Welch Diaphragm Vacuum Pumps 2034B01 1/5HP Output Power 0.9cfm Free Air Displacement 1/5 Hp 0.9 Cfm 29.6 In Hg 1unit
Rp109.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2034B01 |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 40151502 |
Includes | 115V Plug |
Application | Industrial Corrosive Drying |
Overall Length (inch) | 13-13/16 |
Overall Height (inch) | 8-13/16 |
Overall Width (inch) | 6-13/16 |
Finish | Paint |
Voltage (V) | 115 AC |
Valve Type | Bleed |
Wattage (W) | 150 |
Frequency (Hz) | 60 |
Inlet Size (inch) | 1/4 |
Outlet Size (inch) | 1/4 |
Phase | Single |
Maximum Speed (rpm) | 1725 |
Inlet Type | NPT |
Output Power (HP) | 1/5 |
Current Rating (A) | 1.3 |
Outlet Type | Hose Barb |
Motor Type | IP21 |
Maximum Vacuum (in Hg) | 29.6 |
Free Air Displacement (CFM) | 0.9 |
Vacuum Pressure (mbar) | 12 |
Berat (Kg) | 10.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Chemical-duty diaphragm vacuum pumps are used in laboratory settings where there are harsh vapors. They are oilless, which means they do not use oil for lubrication and cooling. These pumps are suitable for evaporative applications and are used in vacuum ovens.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan