TWECO Contact Tips for Tweco MIG Guns 11601104 16S-45 0.045inch 1pack(25pcs)
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 11601104 |
---|---|
Unit | 1pack(25pcs) |
UNSPSC | 23171535 |
Material | Copper |
Overall Length (inch) | 1.5 |
Compatible with Brand | Tweco |
Connection Type | Threaded |
Process | MIG Welding (GMAW) |
Outside Diameter (inch) | 0.375 |
Maximum Amperage (A) | 200 |
Duty Rating | Standard Duty |
For MIG Gun Series | Spray Master 350; Spray Master 450 |
For Gas Diffuser Number | HD54-16 |
For Nozzle Series | HD24 |
Inside Diameter (inch) | 0.054 |
Maximum Wire Diameter (inch) | 0.045 |
Tip Shape | Standard |
Contact Tip Number | 16S-45 |
Contact Tip Series | 16S |
For Wire Type | Flux-CoredSolid |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These 16 series contact tips each transfer current to the electrode wire as the wire passes through a compatible Tweco MIG gun.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Use
For MIG Gun Model :MS310-116; MS310M-116; MS312-116; MS312L-116; MS312M-116; MS315-116; MS315-116DSRS; MS315-116EL; MS315-116K4; MS315L-116; MS315L-116EL; MS315L-116K4; MS315M-116; MS315M-116EL; MS315M-116K4; MS315X-116; MS325M-116; MS410-116; MS410L-116; MS410M-116; MS410X-116; MS412-116; MS412M-116; MS412X-116; MS415-116; MS415-116EL; MS415-116K4; MS415-116LM; MS415L-116; MS415L-116DSRS; MS415L-116K4; MS415L-116LC; MS415L-116LM; MS415M-116; MS415M-116DSRS; MS415M-116K4; MS415M-116LC; MS415M-116LM; MS415X-116; MS420-116; MS420M-116; MS425-116; MS425L-116; MS425M-116
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan