RPB SAFETY Abrasive Blasting PAPR Systems 9502 L4 RPB L4 Light Assembly 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 9502 |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 46182007 |
Standards | ISO9001 |
Includes | RPB L4 Light Assembly |
Application | Abrasive Blasting |
Color | Green/Gray/Black |
Includes Battery | Yes |
Includes Headgear | No |
Includes Blower | No |
Includes Breathing Tube | No |
Intrinsically Safe | Yes |
Battery Chemistry | Lithium-Ion |
Battery Run Time (hour) | 8 to 12 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
RPB PAPR (powered air-purifying respirator) systems for abrasive blasting have noise reduction padding around the face shield. Vibration-resistant components inside the helmets make them more comfortable during blasting. PAPRs have a blower that pushes ambient air through a filter to provide safe breathable air to a facepiece. Abrasive blasting PAPRs have a full facepiece to provide eye protection and are made of heavy duty materials that withstand rebounding abrasive materials.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan