Nitta Chemical Loveflex Coupling RF Type RF-135 1pc

Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RF-135
Unit 1pc
Flange outer diameter Df(Φmm) 108
Overall Width L(mm) 90
Flange Length l(mm) 35
Neck Length L (mm) (Volts) 20
Flange spacing (mm) Z1 20
Flange spacing (mm) Z2 14
Flange spacing (mm) Z3 53
Boss outer diameter (Φmm) Dn 48
Bolt pitch diameter (Φmm) B 70
Permitted Rotation Speed (rpm) 4000
Outer diameter (mm) Da 135
Shaft diameter (mm) min. d min 16
Shaft diameter (mm) Maximum d max 30
Voltage 12
Moment of inertia (N.cm² ) 0.384
Allowable torque T (N・m) 78
M Code 2279542
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extremely flexible. Excellent
shock absorption and torsion damping performance.
Simple structure for easy installation and removal.
No lubrication required, making maintenance easy and economical.
Warning
*Sample image (please check the specifications of each product number for details)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan