Solid Tool 213 Series Pierce and Round Over Bits 213-011 1pc

Rp82.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 213-011
Unit 1pc
Bit Diameter (A) (mm) 6.35
Bit Length (B) (inch) 3/8
Bit Length (B) (mm) 9.5
Shank Diameter (C) (inch) 1/4
Shank Diameter (C) (mm) 6.35
Shank Length (D) (inch) 1 1/4
Shank Length (D) (mm) 32
Number of Flute 2
Bit Diameter (A) (inch) 1/4
Radius (R) (inch) 1/4
Radius r (mm) 6.35
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan