BELDEN Universal Joint Boot UJ1125BOOT 1125 Coupling Size, 1 1/8inch Boot Inside Diameter 1kit
Rp679.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | UJ1125BOOT |
---|---|
Unit | 1kit |
UNSPSC | 25173810 |
Boot Inside Diameter (inch) | 1.125 |
Boot Outside Diameter (inch) | 1.75 |
Boot Type | Upper |
Coupling Size | 1125 |
Material | Nitrile |
Maximum Operating Temperature (°F) | 250 |
Maximum Speed (rpm) | 6000 |
Number of Bellows | Triple |
Overall Length (inch) | 1.63 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 July 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Universal joint boots prevent dirt and debris from contaminating universal joint components. They encapsulate a well-lubricated joint, maintaining optimal performance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan