Non Brand Traffic Barricade & Accessories 97-01-028 8inch Overall Ht, 60x8inch Beam White 1unit
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 97-01-028 |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 46151501 |
Color | White |
Fillable | No |
For Number of Panels | 1 |
For Use With Product Type | Barricade A-Frame Legs |
Frame Material | Plastic |
Manufacturer Part Number | 97-01-028 |
Outside Diameter (inch) | 72 |
Overall Height (inch) | 8 |
Reflective Grade | High-Intensity Prismatic |
Standards | MUTCD; NCHRP-350; MASH |
Width (inch) | 60 |
Beam Width (inch) | 60 |
Includes Reflective Striping | Yes |
Berat (Kg) | 2.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 July 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Modular barricade systems allow reflective panels and frames to be combined and assembled to create a barrier. Frames and panels disassemble easily for storage and transport.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan