BERNZOMATIC MAP-Pro & Propane Torch TS99 Swirl, Trigger-Start Ts99T Hand 1unit

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS99
Unit 1unit
UNSPSC 23171511
Compatible Fuel Cylinder Size (oz) 14.1; 16
Flame Adjustment Adjustable Flame
Flame Type Swirl
For Fuel Type MAP-ProPropane
Handle Style Torch Head Only
Heating Capacity (MAP-Pro) (BtuH) 433
Heating Capacity (Propane) (BtuH) 255
Ignition Type Trigger-Start
Inlet Connection Gender Female
Inlet Connection Type NPT
Maximum Silver Braze Diameter (MAP-Pro) (inch) 1
Maximum Silver Braze Diameter (Propane) (inch) 1
Maximum Soft Solder Diameter (MAP-Pro) (inch) 4
Maximum Soft Solder Diameter (Propane) (inch) 3
Tip Adjustment 360° Swivel
Torch Series TS99T
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-output hand torches have a swivel head for use in confined areas. These torches are pressure regulated for consistency in inverted positions and are often used for auto repair and large diameter soldering and heat-treating applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait