BANDO HTD (Curvilinear) Timing Belt 1064-8M-50 50mm Wd, 8mm Pitch Synchroht Neoprene 1064-8M-50 1unit

#Nomor SKU S043051861
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1064-8M-50
Unit 1unit
UNSPSC 26111802
Application High Horsepower Applications
Belt Material Neoprene
Belt Series HT
Belt Trade Size HTD
Industry Number 1064-8M-50
Length Type Closed Loop
Manufacturer Part Number 1064-8M-50
Maximum Operating Temperature (°F) 194
Minimum Operating Temperature (°F) -22
Number of Teeth 133
Pitch (mm) 8
Pitch Length (mm) 1064
Reinforcing Cord Material Fiberglass
Tooth Location One Side
Tooth Shape Curvilinear
Top Width (mm) 50
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HTD series timing belts are single-sided and work with matching series timing belt pulleys.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait