Ideal Fuse Puller 34003 3/4 in to 2 1/2 in, 31 A to 600 A 1unit
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 34003 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Country of Origin | USA (subject to change) |
| For Fuse Type | Ferrule Fuses; Knife Blade |
| Includes Voltage Detection Light | No |
| Insulated | Yes |
| Length (inch) | 12 |
| Manufacturer Part Number | 34-003 |
| Maximum Fuse Amperage (A) | 600 |
| Maximum Fuse Diameter (inch) | 2-1/2 |
| Minimum Fuse Amperage (A) | 31 |
| Minimum Fuse Diameter (inch) | 3/4 |
| UNSPSC | 27113102 |
| Voltage Rating (V) | 0.416666666 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Electrical fuse pullers extend their reach into tight spaces where fuses can't be grabbed by hand. They keep hands at a distance from wires and circuits and are insulated to protect against electrical shock.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan