Torino Pompa Submersible 2.5PP0 1.5/25 0.5HP 1pc

#Nomor SKU S042900962
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2.5PP0 1.5/25
Unit 1pc
Dynamo (HP) 0.5
Power (W) 375
Water Output (inch) 1
Pump Length (cm) 133
Control Box Yes
Impeller Type PPO
Number of Blades 25
Pump Casing (inch) 2.5
Pump Diameter (cm) 6.35
Coiled Wire Copper
Cable Length (m) 1
Voltage (V) 220-240
Water Discharge (m³/hour) 3
Thrust Power (m) 58 (10L/min), 44 (25L/min), 13(40L/min)
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan