YUKEN Motor Hydraulic ML1 Type ML1-2.2-10 1pc
Rp9.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ML1-2.2-10 |
---|---|
Unit | 1pc |
Electric Motor (kW) | 2.2 |
Design Number | 10 |
Power Source (V) | 200/200/220 |
Frequency (Hz) | 50/60/60 |
Size B (cm) | 253.5 |
Size C (cm) | 143 |
Size D (cm) | 125 |
Berat (Kg) | 8.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Smaller ML1 electric motors with high standard silicon steel have high efficency than the ordinary electric motors and the total length is 40-50mm shorter than the standard electric motors.
- ML1 electric motors are made by light and beautiful aluminum pressed bodies. The mass is 16-35% lighter than the standard electric motors.
- Low noise: Precision-balanced adjustment, low vibration, and low noise.
- ML1 electric motors are made by light and beautiful aluminum pressed bodies. The mass is 16-35% lighter than the standard electric motors.
- Low noise: Precision-balanced adjustment, low vibration, and low noise.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan