YUKEN Power Amplifiers AMN Type AMN-D-10 1pc
Rp6.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AMN-D-10 |
---|---|
Unit | 1pc |
Type of Function | DC Input Type |
Design Number | 10 |
Maximum Output Current (A) | 1 (10Ω Solenoid) |
Power Input Max. DC (V) | + 10 |
Input Impedance (kΩ) | 10 |
Max. Gain (A/V) | 1/5 |
Dither | Variable |
Maximum Temperature Drift (mA/°C) | 0.2 |
Power Supply (V DC) | 24 (20 - 30) |
Maximum Input Power (W) | 25 |
Ambient Temperature (°C) | 0 to 50 |
External Setting Resistance (kV) | 1 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan