MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent MDG - 7500 ES 1unit

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MDG - 7500 ES
Unit 1unit
Engine Type 4-Stroke, Air-Cooled, Direct Injection, Diesel Engine
Cylinder (cc) 418
Frequency (Hz) 50
Voltage (V) 220
Output (kW/kVA) 5
Maximum Output (kW/kVA) 5.5
Power Factor (cos) 1.0
Phase Single Phase
Rated Current (A) 29
Engine Speed (rpm) 3000
Fuel 0#or-10#light diesel
Lubricant CD Grade or SAE10W-30, 15W-40
Dimensions (mm) 910x520x740
Standard ISO9001:2015
Berat (Kg) 158.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ES : Single Phase
ATS Plug, 30 AH
Fitur
- Performa terbaik
- Dilengkapi roda
- Kedap suara

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan