MATSUMOTO PLATINUM Gasoline Generator MGG - 9990 ET 1unit

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MGG - 9990 ET
Unit 1unit
Machine Model OHV, single cylinder, 4-stroke, with air cooler
Engine Type MGX-460
Combustion System T.C.I
Cylinder Capacity (cc) 445
Oil Capacity (L) 1.1
Average Power (kW) 7.5
Maximum Power (kW) 8
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Fuel Capacity (L) 25
Ignition System Recoil & Starter
Box Dimensions (mm) 720x555x615
Standard ISO9001:2015
Horsepower (HP) 22
Berat (Kg) 97.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan