TRUE HARDWARE Window Locks and Hardware TH23011 Casement, Die Cast Operator Brown 16-1/8 L 1unit
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TH23011 |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 30171606 |
Width (inch) | 8-9/64 |
Color | Brown |
Material | Die Cast |
Height (inch) | 7-5/8 |
Length (inch) | 16-1/8 |
Includes | Mounting Hardware |
Finish | Bronze |
Type | Casement Window |
Package Quantity | 1 |
Projection (inch) | 1/2 |
Base Size (inch) | 4-3/16 |
Strike (inch) | 3-1/8 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan