TENNANT Rotary Brushes 1026222 Cylindrical, 12inch Brush Dia Floor Machine 12 In Gray 1unit

Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1026222
Unit 1unit
UNSPSC 47121605
Shape Cylindrical
Includes (2) Brushes
Features Parts are Machine Specific; Tennanttrue Brushes are Designed Uniquely for Tennant & Nobles Machines
Application Scrubbing; Sweeping
Display Qty 1
Display Sell UOM EA
Bristle Color Gray
Brush Diameter (inch) 12
Compatible with Manufacturer Part Number M20; T20
Block Size (inch) 40
Fits Machine Size 40inch; 42inch; 4-1/2ft; 4-5/8ft
Berat (Kg) 10.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 25 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylinder brushes work with compatible cylindrical deck floor scrubbers. They are tube-shaped roller brushes similar to a conventional upright vacuum brush. They simultaneously sweep and scrub floors to simplify floor cleaning tasks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan