RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Rollout Trash Cans 1971944 BRUTE(R), Gray Free-Standing Roll Out 32 Gal . 1unit
Rp4.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1971944 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 47121702 |
| Color | Gray |
| Height (inch) | 37-1/4 |
| Depth (inch) | 28-1/2 |
| Standards | Meets ANSI Z245.60 for Types B and G |
| Includes | (2) Heavy-Duty Wheels |
| Series | BRUTE(R) |
| Features | Reinforced Rim, Seamless Construction, Ergonomic Handle, Designed to Maintain Performance At Temperatures As Low As 0°F |
| Finish | Smooth; UV Protectant |
| Specific Container Material | Plastic |
| Width/Diameter (inch) | 20-1/2 |
| Top Type | Flat |
| Lid Connection | Hinged |
| Trash Container Capacity (gal) | 32 |
| Container Mounting Style | Free-Standing |
| Container Shape | Rectangular |
| Material Grouping | Plastic |
| Container Product Grouping | Rollout Trash Can |
| Mobility | Wheeled |
| Lid Opening Mechanism | Foot Pedal |
| Berat (Kg) | 9.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Rollout step trash cans have a foot-activated pedal that opens the lid when pressed, freeing hands for maneuvering waste. Commercial-grade wheels support heavy loads.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Gray%20Free-Standing%20Roll%20Out%2032%20Gal%20_%201unit/45S042743149-1.jpg)