HARTING Rectangular Connector Hoods, Housings & Covers 19411060422 Size 6 B, Top 112.5 Mm H Black 1unit
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 19411060422 |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 31160000 |
Standards | CE Certified; China RoHS; CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780; ELV Compliant; EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3; EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3; EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3; IEC 61984; RoHS Complaint; UL 514B QCRV.E479780 |
Series | Han-Eco Modular |
Width (mm) | 27 |
Length (mm) | 61 |
Housing Color | Black |
IP Rating | IP65 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Seal Material | NBR |
Height (mm) | 112.5 |
Locking Type | Dual Lever |
Size Designation | 6 B |
Housing/Hood Material | Polyamide Fiber-Glass Reinforced |
Entry Location | Top |
Number of Entries | 1 |
Cable Entry Thread Size | M32 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Hoods encase rectangular connectors to protect them from dust, moisture, and humidity. They mount on surfaces and help prevent strain on cables when pulling the connectors apart.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan