HARTING Rectangular Connector Hoods, Housings & Covers 9120080327 Size Han-Compact, Bulkhead Mount 34.9 Mm L Black 1unit

#Nomor SKU S042737674
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9120080327
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Standards California Proposition 65; CE Certified; China RoHS; CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780; DNV GL; ELV Compliant; REACH SVHC; RoHS Complaint; UL 514B QCRV.E479780
Series Han-Compact
Width (mm) 69.8
Length (mm) 34.9
Housing Color Black
IP Rating IP65
Maximum Operating Temperature (°C) 125
Minimum Operating Temperature (°C) -40
Seal Material NBR
Height (mm) 19.5
Locking Type Single Lever
Size Designation Han-Compact
Housing/Hood Material Polycarbonate
Mounting Type Bulkhead
Levers and Bolts Material Polyamide
Connector Orientation Straight
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bulkhead rectangular housings mount on bulkheads or thick walls to facilitate a connection through the surface.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan