Walter Rectangle (L) Indexable Milling Inserts LNHU090412RL55TWKP35G Rhomb Negative W/Hole 3/64inch Corner Radius, 0.1770inch Thick 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | LNHU090412RL55TWKP35G |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 23171618 |
Width (inch) | 0.3350 |
Shape | Rectangular, Rhombic |
ISO Number | LNHU090412R-L55T |
Insert Style | LNHU |
Manufacturer Grade | WKP35G |
Chip-Breaker | Yes |
ANSI Code | LNHU090412R-L55T |
Chip-Breaker Code | L55T |
Insert Size | 090412 |
Finish - Machining | TiAlN+TiN |
Cutting Edge Length (mm) | 9.00 |
Clearance Angle (°) | 0 (zero) |
Thickness (inch) | 0.1770 |
Number of Cutting Edges | 4 |
Hole Type | With Hole |
Rake | Negative |
Corner Radius (inch) | 3/64 |
For Toolholder | Walter BLAXX |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan