Walter Rectangle (L) Indexable Milling Inserts LNHU160712RL55TWKP35G Rhomb Negative W/Hole 3/64inch Corner Radius, 0.2830inch Thick 1unit

#Nomor SKU S042737018
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LNHU160712RL55TWKP35G
Unit 1unit
UNSPSC 23171618
Width (inch) 0.6100
Shape Rectangular, Rhombic
ISO Number LNHU160712R-L55T
Insert Style LNHU
Manufacturer Grade WKP35G
Chip-Breaker Yes
ANSI Code LNHU160712R-L55T
Chip-Breaker Code L55T
Insert Size 160712
Finish - Machining TiAlN+TiN
Cutting Edge Length (mm) 16.00
Clearance Angle (°) 0 (zero)
Thickness (inch) 0.2830
Number of Cutting Edges 4
Hole Type With Hole
Rake Negative
Corner Radius (inch) 3/64
For Toolholder Walter BLAXX
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 25 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan