ROBINAIR Manifold Gauge Sets 40153 2 Valves, Multiple Refrigerants No Hose 3 36 L 1unit

#Nomor SKU S042708698
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40153
Unit 1unit
UNSPSC 23151820
Material Lexan(R)
Includes 36 in Refrigerant Hose Set; Brass Bar; Fahrenheit Scale; Hand Wheels; Hanging Hook
Features Standard Side Wheel, Color Coded Gauges
Number of Hoses 3
Number of Valves 2
Refrigerant Compatibility Multiple Refrigerants
Hose Length (inch) 36
Gauges High Side Red (psi) 0 to 500
Vacuum Port Size (inch) 1/4
Gauges Low Side Blue (psi) 0 to 30
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait