TEMPEST Aksesoris Kipas Angin Industrial 725032 24-HD/24-HD-T/24-IND/PAL-24/PAL-30 Ceiling Mount Kit 1unit
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 725032 |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 40101605 |
For use with | 24-HD; 24-HD-T; 24-IND; PAL-24; PAL-30 |
Fan Mounting Location | Fan Head Only |
Fan Accessory Type | Ceiling Mount Kit |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Mounting brackets for industrial fans allow fan heads to attach to a wall, ceiling, or post for circulating air right where it's needed. This mounting hardware supports the fan head and serves as a connection point between the fan head and its mounting surface. These brackets can be used with a compatible fan head for a new installation or to change hardware when relocating a fan head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan