ERICKSON Tapping Adapter RC2TA112090M140 9.00mm Tap Square Size, Coolant Through 1unit

Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RC2TA112090M140
Unit 1unit
Coolant Fed Coolant Through
Country of Origin India (subject to change)
Overall Length (mm) 46.05
Projection (mm) 11.00
Shank Outside Dia. (mm) 31.00
Tap Square Size (mm) 9.00
UNSPSC 31160000
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Feature
Coolant Capability by using Cutting Tool with Coolant Feature;Maximum 50 Bar (725 Psi);Rapid-Change Style;Solid-Positive Drive
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan