ERICKSON Shrink-Fit Toolholder & Adapter HSK80FPTTHT038325 0.9840inch Shank Dia, HSK80A Taper Size 3/8 Shrink Fit - Hsk80F /Pin Sty 1unit

Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSK80FPTTHT038325
Unit 1unit
Balanced Speed (rpm) G 2.5@33000 rpm
Compatible with Product Type Carbide and HSS Cutting Tools
Coolant Fed Coolant Through
Country of Origin USA (subject to change)
For use with Carbide Only
Hole Dia. (inch) 3/8
List Number HSK80FPTTHT038325
Maximum Speed (rpm) 33,000
Nose Dia. (inch) 0.9840
Overall Length (mm) 114.45
Shank Diameter (inch) 0.9840
Taper Size HSK80A
Tool Depth (inch) 1.2200
UNSPSC 31160000
Projection (inch) 3-1/4
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Feature
Axial Adjustment - End
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan