ERICKSON End Mill Holder & Adapter HSK40AST12078M HSK40A Taper Size, 78.00mm Projection 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HSK40AST12078M |
---|---|
Unit | 1unit |
Coolant Fed | Coolant Through |
Country of Origin | Slovenia (subject to change) |
Maximum Speed (rpm) | 15,000 |
Measurement System | Metric |
Nose Dia. (mm) | 21 |
Overall Length (mm) | 3.8540 |
Projection (mm) | 78.00 |
Shank Type - Machining | Taper |
Standards | DIN 69893 Form A |
Taper Size | HSK40A |
UNSPSC | 23153308 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan