TECHNIKS Collet 832012 ER20, ER Sealed Coolant 1/2 1unit

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 832012
Unit 1unit
Collet Series ER20
Collet Type ER Sealed Coolant
Compatible with Product Type AR; BR Series; DR; ESX; RD
Coolant Fed Coolant Through
Country of Origin Taiwan (subject to change)
Face Shape Round
For use with BR Collet Chuck Series; DR Collet Chuck Series; ER Collet Chuck Series; ESX Collet Chuck Series; RD Collet Chuck Series
Max. Body Dia. (inch) 1/2
Measurement System Fractional Inch
Min. Size (inch) 0.4840
Number of Slots 4
UNSPSC 27112808
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 25 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Feature
For Coolant up to 750 PSI
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan