Insize Hardness Tester Accessories HDTBHV10D Test Block 2.95 H 0.55 L 3.07 W 2.95x0.55x3.07inch 1unit
Rp5.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HDTBHV10D |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 41114611 |
For use with | Vickers Hardness Tester |
Width (inch) | 3.07 |
Height (inch) | 2.95 |
Length (inch) | 0.55 |
Accessory Type | Hardness Test Block |
Standards | ISO-6507-3 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Description
These hardness test blocks use a frictionless loading shaft in place of the conventional type. In order to increase the accuracy of preliminary test force, the application is controlled by a magnetic clutch.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan