BUSSMANN Fuse Assortment Kits NO270 ABC/AGC/GJV/GMA/GMC/MDA/MDL/MDV, 270 Included Glass 1unit

#Nomor SKU S042452720
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NO270
Unit 1unit
UNSPSC 39121607
Standards CSA; UL
Body Material Ceramic, Glass
AC Voltage Rating (V) 125 AC; 250 AC; 32 AC
Visual Indication Nonindicating
Body Style Cylindrical
Speed Fast Acting; Time Delay
DC Voltage Rating (V) 125 DC
Fuse Class No Fuse Class
Fuse Kit Amp Range (A) 1/8 to 30
Fuse Series Included ABC; AGC; GJV; GMA; GMC; MDA; MDL; MDV
Tool Included None
Total Number of Fuses Included 270
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glass fuse kits include fuses that are rated at 300VAC or less and used for applications where they won't be exposed to high heat, which could shatter the glass. They're commonly used to replace fuses on low-current circuits in appliances, electronics circuit boards, and lighting fixtures. These kits include a case for storing and organizing the fuses.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
(5) MDL 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 3, 4, 5, 6; (5) MDA 8, 10, 15, 20, 30; (5) MDV 1/2, 1, 2, 3; (5) AGC 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; (5) ABC 10, 15, 20, 30; (5) GMA 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 6; (5) GMC 1, 2, 3, 4, 6; (5) GJV 1/2, 1, 2, 3; (1) S-8202-2 Fuse Block; (1) HTB-26I Fuse Holder; (1) HTB-28M Fuse Holder; (2) 4121 Fuse Clips; (1) HHB Fuse Holder
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan