BROAN Bathroom Exhaust Fan Accessories & Parts FG800SPKS White, (2) Sets of Grille Springs Speaker Fan/Light 9 3/4In 1unit

#Nomor SKU S042409236
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FG800SPKS
Unit 1unit
UNSPSC 40101604
Color White
Includes (2) Sets of Grille Springs
Overall Width (inch) 9-3/4
Compatible Grainger Part Number 15J070; 15J071; 39W531; 3PXR1; 4C374; 4C375; 4C376; 4C377; 4C378; 4C772; 4CK06; 5C100; 5E831; 5E832; 5E833; 5E834
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 25 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These kits include parts for upgrading compatible bathroom exhaust fans to improve their appearance or performance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Use
Compatible Manufacturer Model Number :_x000D_
50NT; 576; 670; 671; 674; 676; 678; 679; 679L; 680; 683; 683C; 683L; 684; 684NT; 688; 689; 695; 6950; 696N; 696N0; 6CEV005A; 6CEV008A; 763; 763N; 763NC; 770; 771; 784; 80NT; 80NTE; CF670A1151; CF684A1151; E050; E070; ED50L; FF50; FF50E; FF80; HD50; HD50L; HD50LNT; HD50NT; HD80; HD80L; HD80LNT; HD80NT; N671; N676; N678; N679; N680; N688; NCF80; SP-C50; T050; T080; UVQ50; UVQ80; VCDD005C; VCDD008C; VQ50; VQ80; Z1; ZL1; ZL2_x000D_
_x000D_
_x000D_
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan