COPELAND Kompresor AC RST55C1ECFA901 Hermetic Compressor, 8 8520 Btuh 115V 60 Hz 1unit

#Nomor SKU S042393047
Wishlist
Rp68.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RST55C1ECFA901
Unit 1unit
UNSPSC 40151607
Application Environmental; Food Retail; Food Service; Industrial; Medical Industries
Frequency (Hz) 60
Phase 1
Voltage (V) 115
Refrigerant Type R-404a; R-407C; R-448a; R-449a; R-452a
Thermal Heat (BtuH) 8520
Line Connection Discharge I.D. (inch) 1/4
Line Connection Suction I.D. (inch) 3/8
Nominal HP (hp) 1-1/4
Evaporating Temperature ARI Standard (°F) 30
Berat (Kg) 19.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan