CLEVELAND Powdered-Metal Corner-Radius End Mill C40394 3 Flutes, 3/4inch Milling Diameter, 0.1200 rad 1unit
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | C40394 |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 27112803 |
Corner Radius (inch) | 0.12 |
Cutting Direction | Right Hand |
Drilling Tool Configuration | Individual |
End Mill Application | Finishing |
End Mill Cutting Type | Center Cutting |
End Mill Style | Corner Radius |
Finish - Machining | TiCN |
Helix Angle | 42° |
Length of Cut (inch) | 2 1/4 |
Material - Machining | Powdered Metal |
Material Grade - Machining | High Performance |
Measurement System | Fractional Inch |
Milling Diameter (inch) | 3/4 |
Number of Flutes | 3 |
Overall Length (inch) | 4 1/2 |
Primary Material Application | Aluminium, Brass, Bronze, Copper, Magnesium |
Primary Material Application ISO Code | N |
Shank Diameter (inch) | 3/4 |
Shank Type - Machining | Weldon Flat |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 01 August 2025 |
Informasi Produk
Description
High-performance end mills are designed to last longer and create a finer finish when used in their recommended, first-choice materials than general purpose end mills. They are used in production milling. Finishing end mills create a finer finish on the workpiece than roughing and roughing/finishing end mills.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan