Walter Indexable Square-Shoulder End Mill F4042B40160Z1215 6 299/1000inch Max. Cutting Diameter, 2.4800inch Overall Length, Shoulder Milling Cutter 1unit

#Nomor SKU S042326786
Wishlist
Rp63.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F4042B40160Z1215
Unit 1unit
UNSPSC 23171612
Manufacturer Part Number F4042.B40.160.Z12.15
ANSI Code F4042.B40.160.Z12.15
Coolant Fed Coolant Through
Cutting Application Shoulder Milling
Depth of Cut (inch) 0.5910
ISO Number F4042.B40.160.Z12.15
Max. Cutting Diameter (inch) 6 299/1000
Maximum Speed (rpm) 7900
Overall Length (inch) 2.4800
Standards ISO 6462-C (4 Bolts)
Toolholder Style F4042
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan