Non Brand Finishing Coated Carbide Corner-Radius End Mill GM10RLH4030 GMX-35 Finish, 4 Flutes, 1, 0.0300 rad 1unit

Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GM10RLH4030
Unit 1unit
UNSPSC 23172005
Drilling Tool Configuration Individual
End Mill Application Roughing/Finishing
End Mill Cutting Type Center Cutting
Finish - Machining GMX-35
Helix Angle Variable
Material - Machining Carbide
Measurement System Fractional Inch
Number of Flutes 4
Primary Material Application Nickel; Stainless Steel; Steel; Titanium; Tool and Die Steel
Primary Material Application ISO Code M; P; S
Shank Type - Machining Straight
Single End/Double End Single End
Material Grade - Machining C2 Micrograin
Corner Radius (inch) 0.03
Length of Cut (inch) 2 1/4
Milling Diameter (inch) 1
Overall Length (inch) 5
Shank Diameter (inch) 1
List Number GM
Cutting Direction Right Hand
End Mill Style Corner Radius
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The GMX-35 coating on these end mills protects them from wear when milling in high-speed milling and dry machining applications. It is harder and resists high heat better than TiAlN and ZrN coatings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan