Vanco Kipas Exhaust Standar VFA-200 DN 8inch 1pc

#Nomor SKU S042258841
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VFA-200 DN
Unit 1pc
Size (inch) Ø8
Speed (rpm) 1400
Power (W) 32
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Max. Abs. Current (A) 0.14
Sound Level (dB) 35
Air Volume (m³/hour) 720
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2024
Terakhir Diperbaharui 11 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fixed Blades Axial Flow Fans
Standard Plate Mounted Exhaust Fan - VFA Series
The VFA Range of plate mounted low pressure axial fans consists of five nominal diameters : 200,250,300,350,400,500 and 600mm respectively.
Air volume performance ranges from 720 up to 8705 m3/hr
The VFA range are designed to be installed directly into walls, ceilings or panels and are suitable for use within a wide range of general ventilation applications.
General ventilation of industrial premises agricultural applications, warehouses,car parks, workshop,etc
All models incorporate single phase 220V/50Hz shaded pole asynchronous induction motors.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait