Vanco Axial Wall Mounted (Kipas Aksial) VEP/4-350 14inch/350mm 1pc

#Nomor SKU S042257776
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VEP/4-350
Unit 1pc
Diameter (inch) Ø14
Diameter (mm) Ø350
Speed (rpm) 1440
Power (W) 370
Phase 1/3
Capacity (CMH) 3060
Dimension A (mm) 450
Dimension B (mm) 380
Dimension C (mm) 75
Dimensions d (mm) phi 355
Dimension E (mm) 12
Dimension F (mm) phi 10.5
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Designed to be installed directly into walls,ceiling, or panels and are suitable for use within a wide range of resindential,commercial and industrial ventilation applications, such as shops,offices,cafes, bars,warehouse premises and garages and the OEM equipment application.
- Consist of seven nominal diamters : 300, 350,400,450,500, 560,630mm respectively, avilable with single or three phase motors in 4,6,8 poles
- The impeller manufactured from high grade injection moulded aluminium. The impeller are factory matched and balanced onto the corresponding motors.
- All models incorporate asynchronous induction motors with squirrel cage rotor in die cast aluminium. Single phase 220V/50Hz and three phase 380V/50Hz with IP 55 protection and class F insulation.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan